大阪魂
3カ-B インタトルク(スリムヘッドコ
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20197278
3X10
1袋(2000個)
10
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
21,169
¥
23,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197296
3X12
1袋(1000個)
12
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
12,098
¥
13,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197321
4X10
1袋(1000個)
10
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
16,736
¥
18,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197339
4X12
1袋(1000個)
12
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
17,660
¥
19,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください