ニッケル インタトルク(スリムヘッドコ

ニッケル インタトルク(スリムヘッドコ - 大阪魂ニッケル インタトルク(スリムヘッドコ - 大阪魂ニッケル インタトルク(スリムヘッドコ - 大阪魂
表面処理ニッケル
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201972873X101袋(2000個)100.51.750.50.8
オープン
18,632
20,495(税込)
9日以内出荷
返品不可
201973053X121袋(1000個)120.51.750.50.8
オープン
10,640
11,704(税込)
9日以内出荷
返品不可
201973304X101袋(1000個)100.72.390.70.9
オープン
14,720
16,192(税込)
9日以内出荷
返品不可
201973484X121袋(1000個)120.72.390.70.9
オープン
15,552
17,107(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする