大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ねじ 大阪魂の 小ねじ アエンZEC(+)サラコ アエンZEC(+)サラコ 注文コード 20199046 20199071 20199080 注文コード 20199046 20199071 20199080 注文コード 20199046 20199071 20199080 頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6X13 8X13 12X15セツダン 内容量 選択解除 1袋(200個)1袋(250個)1袋(600個) 長さ(mm) 選択解除 1315 十字穴番号 選択解除 34 ピッチ(mm) 選択解除 11.251.75 寸法C(mm) 選択解除 0.40.5 寸法k(mm) 選択解除 3.44.46.7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20199046 6X13 1袋(600個) 13 3 1 0.4 3.4 オープン ¥4,723 ¥4,723 ¥5,195 (税込) 9日以内出荷返品不可 20199071 8X13 1袋(250個) 13 3 1.25 0.4 4.4 オープン ¥4,538 ¥4,538 ¥4,992 (税込) 9日以内出荷返品不可 20199080 12X15セツダン 1袋(200個) 15 4 1.75 0.5 6.7 オープン ¥91,840 ¥91,840 ¥101,024 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 皿小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カ-W (+)サラコ(サラカクド100 大阪魂 税込¥24,640 ¥22,400 バスケットへ BS(+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 (-)サラボルト 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W (+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ(-)サラボルト 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブ(-)サラボルト 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブ(+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (-)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ユニクロ(+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W (-)サラボルト 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロ-ムBS(+)JISマルサラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ(+)サラボルトD30H7.7 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブ(+)サラボルトD30H7.7 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W (-)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルBS(+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロ-ムBS(+)JISサラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W (+)サラボルトD30H7.7 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロメ-ト (+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 税込¥6,892~ ¥6,265~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじ皿小ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品