大阪魂
ユニクロ+チョウテイトウ(AHN3-CT
十字穴番号
#2
寸法H(mm)
0.95
寸法D(mm)
5.8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
超低頭
呼び径d
M3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20200139
3X4
1袋(2000個)
4
オープン
¥
6,758
¥
7,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20200148
3X6
1袋(138個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20200157
3X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
6,758
¥
7,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください