曜日別特売

RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ

RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202001664X8 T81袋(1000個)880.9M4T8
オープン
53,667
59,034(税込)
9日以内出荷
返品不可
202001755X8 T101袋(8個)891M5T10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
202001915X12 T101袋(6個)1291M5T10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする