大阪魂
ホワイトステン(+)サラコ D5コアタマ
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20200961
3X30
1袋(34個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20200970
3X35
1袋(27個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20200979
3X40
1袋(26個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください