大阪魂
ステン(+)ヒラコ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201110
3X6
1袋(37個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201119
3X8
1袋(35個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201128
3X10
1袋(33個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください