大阪魂
H1.5ステン(+)サラコ D8 (Uカット
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201286
5X5
1袋(20個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201295
5X10
1袋(18個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201311
5X16
1袋(15個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください