大阪魂
SUSオーバルシールビス(フッソ
呼び径
M3
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
5.85
寸法D(mm)
6.2
適合ドライバー
番数:#3
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201408
3X6
6
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201417
3X10
10
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201426
3X12
12
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください