大阪魂
3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.3
寸法D(Φmm)
3.4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
超低頭
ねじ寸法M
#0
ねじの呼び
M2
内容量
1袋(140個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202388
2X4
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20202397
2X5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください