大阪魂
3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN3
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
5.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
超低頭
ねじ寸法M
#1
ねじの呼び
M3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202415
3X5
1袋(114個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20202440
3X15
1袋(53個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください