大阪魂
ホワイト3W(+)スリムヘッドコネジ
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
表面処理
ホワイト
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202449
3X5
5
オープン
¥
13,796
¥
15,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20202458
3X10
10
オープン
¥
10,716
¥
11,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください