大阪魂
ノンクロ-W(+)スリムヘッドコネジ
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202467
3X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
12,769
¥
14,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20202476
3X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
17,716
¥
19,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください