大阪魂
T8 TRXタンパー(サラコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)
0.45
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
5.2
ねじの呼び
M2.6
ドライブサイズ
T8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202781
2.6X4
1袋(89個)
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20202790
2.6X6
1袋(95個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください