大阪魂
ノンクロ-B TRXタンパー(バインドコ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202975
3X4
1袋(2500個)
4
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20202991
5X12
1袋(700個)
12
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
12,612
¥
13,873
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください