曜日別特売

BK TRXスリムヘッドコネジ

BK TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂BK TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂BK TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂
寸法D(mm)4表面処理BK寸法k(mm)0.5ねじの呼びM2ドライブサイズT4内容量1袋(2000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202034112X2 T42
オープン
107,932
118,725(税込)
9日以内出荷
返品不可
202034202X3 T43
オープン
107,932
118,725(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする