3カステンコ(-)ヒラコ

3カステンコ(-)ヒラコ - 大阪魂3カステンコ(-)ヒラコ - 大阪魂3カステンコ(-)ヒラコ - 大阪魂
長さ(mm)16寸法t(mm)1.1寸法k(mm)2寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3内容量1袋(1800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202043753X16
オープン
27,083
29,791(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする