大阪魂
ノンクロ-W(-)ヒラコ
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
2.8
寸法k(mm)
5.2
寸法n(mm)
1.6
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M8
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204391
8X12
オープン
¥
19,040
¥
20,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください