大阪魂
3カ-W +チョウテイトウ(AHN3-CT
長さ(mm)
4
十字穴番号
#2
寸法H(mm)
0.95
寸法D(mm)
5.8
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
超低頭
呼び径d
M3
内容量
1袋(122個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204601
3X4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください