大阪魂
パーカー TRXスリムヘッドコネジ
長さ(mm)
6
寸法D(mm)
7
表面処理
パーカー
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T6
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204698
3X6 T6
オープン
¥
22,214
¥
24,435
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください