大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の 釘 大阪魂の リベット・鋲 ニッケルBSフォトスタンドオスエントウ 円筒 ニッケルBSフォトスタンドオスエントウ 注文コード 20205145 注文コード 20205145 注文コード 20205145 形状円筒 寸法L(mm)6 寸法H(mm)10 寸法D(mm)6 ねじの呼びdM3.5 内容量1袋(1000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3.5X6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20205145 3.5X6 オープン ¥75,574 ¥75,574 ¥83,131 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ・ボルト・釘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブラインドリベット(75本入) H&H 税込¥483 ¥439 バスケットへ プラネジ(小) メイワパーツ 税込¥6,745~ ¥6,132~ ホック鋲(小) メイワパーツ 税込¥8,087 ¥7,352 バスケットへ 3mmプラネジ(透明ナベ 8mm)100個入 GB 税込¥769 ¥699 バスケットへ 3mmプラネジ(透明サラビス 8mm)100個入 GB 税込¥846 ¥769 バスケットへ 3mm透明プラナット 100個入 GB 税込¥769 ¥699 バスケットへ 3mmプラネジ(透明ナベ 12mm)100個入 GB 税込¥813 ¥739 バスケットへ 3mmプラネジ(透明ナベ 15mm)100個入 GB 税込¥846 ¥769 バスケットへ 3mmプラネジ(透明ナベ 20mm)100個入 GB 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ブラインドリベット GMタイプ SK(新潟精機) 税込¥659~ ¥599~ シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製) ポップリベット・ファスナー 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入 AVDEL 税込¥9,898~ ¥8,998~ つむパ 真鍮太鼓鋲セット OHSATO(大里) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ つむパ 飾り鋲セット OHSATO(大里) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ つむパ 黒太鼓鋲セット OHSATO(大里) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ブラインドリベット アソートセット 160本入 SK(新潟精機) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥648~ ¥589~ 又釘(スチール) バイオマスパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥538~ ¥489~ 6Φつり釘 共立電機 税込¥263 ¥239 バスケットへ ロール連結ビス 鋼製下地兼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥4,728~ ¥4,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘釘リベット・鋲 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「釘」にはこんなカテゴリがあります バラ釘 又釘 ワイヤ連結釘 シート連結釘 連結ビス フィニッシュネイル リベット・鋲 シェアする マイページ 最近見た商品