大阪魂
ステン(+)マルサラ D7 コアタマ
長さ(mm)
18
寸法d(mm)
4
寸法f(mm)
約0.3
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
内容量
1袋(45個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205301
4X18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください