大阪魂
サビナイBステン(+)サラコ D8 (Uカット
長さ(mm)
10
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205425
5X10
オープン
¥
19,523
¥
21,475
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください