大阪魂
ステントラスコ(パンチナシ
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1
寸法K(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205441
6X45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください