大阪魂
RシルバーSUS(+スリムヘッドコネジ
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205511
3X3
オープン
¥
31,045
¥
34,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください