minimal LAND
お豆と穀物いっぱいグラノーラ
食物繊維をおいしく摂取!
12種の豆や穀物とシリアルをミックスしました。
栄養バランスと食べ応えを考えたおやつです。
成分
粗たん白質13.5%以上、粗脂肪5.8以上、粗繊維5.6%以下、粗灰分2.2%以下、水分8.2%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×265
カロリー(kcal)
377 / 100g
原材料
穀類(大麦、小麦、とうもろこし、麦芽とうもろこし、エン麦、米粉、全粒粉小麦)、豆類(大豆、えんどう豆、いなご豆、大豆たんぱく)、種実類(かぼちゃの種、ピーナッツ、クコの実、カシューナッツ)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、食物繊維(リグノセルロース)、馬鈴薯でん粉、乳酸菌、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(180g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068268
ML-08
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください