minimal LAND
もりもり野菜 お徳用
太陽の恵みをたっぷり浴びた数種類の野菜をバランスよくミックスしました。
栄養が凝縮されているので、もりもり食べて大満足の保存料・着色料無添加のサラダです。
成分
粗たん白質10.7%以上、粗脂肪1.7%以上、粗繊維10.5%以下、粗灰分8.0%以下、水分5.8%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×60×265
カロリー(kcal)
311 / 100g
原材料
キャベツ、ニンジン、ニンジンの葉、セロリ、ブドウ糖
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(330g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068575
ML-544
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください