minimal LAND
りんご大収穫祭 サクふわフリーズドライ
フリーズドライ製法でりんごの風味と栄養を閉じ込めました。
りんごの甘さと香りをまるごと楽しめるおやつです。
成分
粗たん白質1.0%以上、粗脂肪0.1%以上、粗繊維4.0%、粗灰分5.0%以下、水分8.0%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×86×265
カロリー(kcal)
333 / 100g
原材料
りんご、酸化防止剤(ビタミンC)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(45g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068478
ML-509
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください