minimal LAND
はむはむぴゅーれ ヨーグルト風味ささみペース
ペットとコミュニケーションをとりながら与えられる、ピューレタイプのおやつです。
ささみベースで動物性たんぱく質を補給。
乳酸菌配合でお腹の健康維持をサポートします。
成分
粗たん白質7.0%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分90.0%以下
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×20×210
カロリー(kcal)
41 / 100g(1本あたり:2kcal)
原材料
肉類(鶏ササミ)、蛋白加水分解物、糖類(オリゴ糖)、植物性油脂、食物繊維、乳酸菌、ミネラル類(塩化ナトリウム)、増粘安定剤(加工デンプン・増粘多糖類)、香料(ヨーグルトフレーバー)、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料(紅麹・β-カロテン)
対象動物
ハムスター・ハリネズミ・モモンガ・フェレットなどの小動物
内容量
1袋(5g×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068399
MR-847
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください