minimal LAND
うさぎの小松菜スティック
手で直接与えやすいスティックタイプのビスケットです。
小松菜にはカルシウム、カロチン、ビタミンCなどが含まれています。
成分
粗たんぱく質6.5%以上、粗脂肪8.2%以上、粗繊維3.3%以下、粗灰分4.0%以下、水分9.6%以下
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×40×170(ヘッダー含む)
カロリー(kcal)
398 / 100g
原材料
小麦粉、砂糖、油脂類、全脂粉乳、小松菜パウダー、鶏卵、穀物発酵エキス、膨張剤、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)、香料(チーズフレーバー)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、着色剤(クロロフィル)、保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム)
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
内容量
1箱(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068085
MR-551
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください