minimal LAND
こりこりコーン
トウモロコシと小麦をポップして食べやすく仕上げました。
ニンジンやじゃがいもの他に、優しい甘みのイナゴ豆も入っています。
成分
粗たん白質6.2%以上、粗脂肪1.1%以上、粗繊維8.6%以下、粗灰分4.1%以下、水分12.8%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×265
カロリー(kcal)
326 / 100g
原材料
小麦、イナゴ豆、ニンジン、とうもろこし、じゃがいも
対象動物
うさぎ、ハムスター、モルモットなどの小動物
内容量
1袋(240g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068329
MR-833
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください