minimal LAND
かりかりビーンズ
小麦、トウモロコシなどの穀物とジャガイモをカリカリに仕上げ、甘いイナゴ豆も入った栄養バランスを考えたおやつです。
成分
粗たん白質6.0%以上、粗脂肪2.9%以上、粗繊維5.9%以下、粗灰分3.1%以下、水分13.3%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×265
カロリー(kcal)
349 / 100g
原材料
イナゴ豆、ペレット(トウモロコシ、グリーンピース)、ペレット(トウモロコシ、ニンジン)、ペレット(トウモロコシ、小麦)、ジャガイモ
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(280g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068320
MR-832
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください