ジャンガリアンの主食

ジャンガリアンの主食 - minimal LANDジャンガリアンの主食 - minimal LANDジャンガリアンの主食 - minimal LANDジャンガリアンの主食 - minimal LAND

野菜やビタミン・カルシウムなどを配合しました。
食べやすい小粒タイプで、ジャンガリアンなどの小型ハムスターの主食に適しています。

成分粗たん白質22.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維7.0%以下、粗灰分10.0%以下、水分10.0%以下質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180カロリー(kcal)352 / 100g原材料トウモロコシ、小麦粉、脱脂大豆粕、アルファルファミール、小麦ふすま、チキンミール、魚粉、動物性油脂、植物性油脂、穀物発酵エキス、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、第二リン酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫化銅、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン類(A、B1、B2、B3、B6、B12、D3、E、K、D-パントテン酸カルシウム、葉酸)、甘味料(ステビア抽出物)、着色料(黄4、黄5、赤106、赤2、青1)対象動物ハムスター・リスなどの小動物内容量1箱(180g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068076MR-550
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする