minimal LAND
果実のおたより りんご
りんごに含まれるポリフェノールが健康で美しい皮膚を守ります。
素材のおいしさと栄養を損なわないフリーズドライ製法で仕上げました。
成分
粗たん白質0.4%以上、粗脂肪0.8%以上、粗繊維8.7%以下、粗灰分1.6%以下、水分6.5%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×25×200
カロリー(kcal)
364 / 100g
原材料
りんご
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(10g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068356
ML-83
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください