minimal LAND
ミニマルゼリー いちごミルク風味
いちごとミルクの味わいたっぷりの
濃厚まろやかゼリー
ソイプロテイン配合でタンパク質補給
エネルギー源となるトレハロース配合
お腹の健康維持にオリゴ糖配合
毛づやの健康維持にビタミンC配合
成分
粗たん白質0.20%以上、粗脂肪0.05%以上、粗繊維1.70%以下、粗灰分0.10%以下、水分84.70%以下
質量(g)
15(×12個)
カロリー(kcal)
72 / 100g
原材料
ブドウ糖果糖液糖、食物繊維、いちご果汁、大豆たん白(ソイプロテイン)、ホイップクリーム、ブドウ糖、脱脂粉乳、オリゴ糖、増粘安定剤(カラギーナン)、香料、酸味料、ミネラル類(塩化カリウム)、トレハロース、ビタミンC、保存料(安息香酸ナトリウム)、着色料(赤102)
対象動物
ハムスター・フクロモモンガ・フェレットなどの小動物
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068627
ML-574
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください