minimal LAND
こしたてプチ豆腐
おいしく食べてタンパク質を摂取!
豆腐を食べやすいサイズにし、サクサク食感に仕上げました。
成分
粗タンパク質32.2%以上、粗脂肪13.6%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分11.0%以下、水分7.7%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×20×200
カロリー(kcal)
431 / 100g
原材料
豆腐、穀物発酵エキス、豆腐凝固剤
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(10g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068311
MR-826
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください