minimal LAND
りんご大収穫祭 パリふわスライス
丁寧にじっくり乾燥させたりんごを、与えやすいスライスタイプに仕上げました。
りんごの甘さをまるごと楽しめるおやつです。
成分
粗たん白質1.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維5.0%、粗灰分6.0%以下、水分8.0%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×86×265
カロリー(kcal)
329 / 100g
原材料
りんご、ミネラル類(塩化ナトリウム)、酸味料
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(70g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068487
ML-508
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください