minimal LAND
ハムちゃんのコーナー置き型給水タンク
自然な飲み方ができて、ボトルタイプが苦手な子におすすめ!
置き型なのでワイヤーケージにも水槽飼育にも使用できる給水タンクです。
付属品
固定金具
容量(mL)
100
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×80×110
対象動物
ハムスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20067857
ML-205
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください