小鳥のおやつスタンド

小鳥のおやつスタンド - minimal LAND小鳥のおやつスタンド - minimal LAND

小鳥のおやつをしっかりキャッチ&ホールド
色々な太さのおやつにも対応。

材質本体:天然木、ネジ・ワッシャ:鉄規格天然素材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×70対象動物小鳥全般対応サイズ(Φmm)約5~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20067979MB-313
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする