minimal LAND
うさぎのエコボトルトップ
市販のPETボトルを再利用して、ウォーターボトルとして使用できます。
水漏れしにくい構造でボトルの取り付け・取り外しもカンタンです。
500ml~2L対応。
口径の合わない場合もあります。
材質
ノズル・ホルダー・ストッパー:ABS、飲み口:真鍮メッキ加工、飲み口ボール:ステンレス、パッキン:ゴム
色
ホワイト
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×65×220
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20067891
ML-437
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください