うさぎの牧草用エコフィーダー

うさぎの牧草用エコフィーダー - minimal LANDうさぎの牧草用エコフィーダー - minimal LANDうさぎの牧草用エコフィーダー - minimal LANDうさぎの牧草用エコフィーダー - minimal LAND

最後まで牧草をしっかり押さえるバネ式ストッパー付きで、食べこぼしを軽減できます。
背面の固定パーツを一度取り付ければ、フィーダー部分だけを脱着できるので牧草の補充時にとても便利です。

材質本体・プレート・ネジ・ナット:ABS樹脂、ストッパー・バネ:スチール質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×120×185対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068119MR-625
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする