曜日別特売

うさぎのエコボトルトップ

うさぎのエコボトルトップ - minimal LANDうさぎのエコボトルトップ - minimal LAND

市販のPETボトルを再利用*して、ウォーターボトルとして使用できます。
水漏れしにくい構造でボトルの取り付け・取り外しもカンタンです。
500ml~2L対応。
口径の合わない場合もあります。

材質ノズル:ABS、吸口:真鍮メッキ加工・ゴムパッキン、吸口ボール:ステンレス、ホルダー:ABS、ストッパー:ABSブラウン質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×220対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20067751MR-980
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする