minimal LAND
チモシーのにんじん
おもちゃとして遊んでストレス発散に!
チモシーだけで作られているので食べてもおいしい、安心・安全なおもちゃです。
かじることで歯の伸び過ぎ防止にも役立ちます。
セット内容
固定ヒモ
材質
チモシー
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×60×310
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20072547
MR-606
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください