引っ掛けて使えるハンギングクリップ

引っ掛けて使えるハンギングクリップ ライクイット 引っ掛けて使えるハンギングクリップ ライクイット 引っ掛けて使えるハンギングクリップ ライクイット

タオルバーやランドリーパイプなど、直径20mmまでのポールにかけて使えるハンギングクリップ。
幅約30mmの握りやすいワイドクリップ。歯磨き粉や整髪剤などのチューブを挟んでも落ちにくいサイズ。
噛み合わせを左右非対称にして、しっかり挟み込む滑り落ちにくい構造に(耐荷重:1kg)

材質本体・AS樹脂 バネ・鋼 クリア 耐荷重(kg)1 本体質量(g)24 本体寸法(mm)奥行58 本体高さ(mm)97 本体幅(mm)30 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20090695 -
500
469
516 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする