アサヒ興洋
銘々皿 ミニ半月黒
シンプルで扱いやすい小さめの和風皿です。
ワンポイントのタケノコ柄が可愛い。
お菓子の受け皿としてはもちろん、料理の取り分けにもおすすめです。
材質
ABS樹脂
色
黒
幅(cm)
14
高さ(cm)
1
奥行き(cm)
12.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20090537
531
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください