山崎実業
シリコーン多機能スパチュラ タワー ブラック
材質
本体:シリコーンゴム・ナイロン(芯材)
色
BK
質量(g)
60
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.2×1.5×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094649
1331
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません