曜日別特売

フルメタルホッチキス

フルメタルホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]フルメタルホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]

従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり
ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用
カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップ
デザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置

寸法(mm)【とじ口】20質量(g)167奥行(mm)【とじ】58 (最大)枚数【とじ】20枚(最大)方式【針装てん】ワンタッチオープン方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104本数【針装てん数】100本とじ仕様【とじ】メガネクリンチ使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※とじ枚数は、すべてPPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の最大とじ枚数の目安です。紙種やとじ方によって、とじられる枚数が少なくなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20095401HD-10X/AL RED
5,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする