曜日別特売

LED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6

LED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 - アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 - アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 - アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 - アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 - アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 - アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 - アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 - アイリスオーヤマ

【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

仕様密閉器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)20000電球形状一般球使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12041638LDA4N-G-E17-4T6-E1個28約35×744約4400.0072
オープン
559
615(税込)
当日出荷
12041674LDA4N-G-E17-4T6-E2P1箱(2個)28約35×744約4400.0072
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
12041656LDA6N-G-E17-6T6-E1個46約38×746.2約7600.108
オープン
799
879(税込)
当日出荷
12041699LDA6N-G-E17-6T6-E2P1箱(2個)46約38×746.2約7600.108
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
12041647LDA4L-G-E17-4T6-E1個28約35×744.2約4400.0073
オープン
559
615(税込)
当日出荷
12041690LDA4L-G-E17-4T6-E2P1箱(2個)28約35×744.2約4400.0073
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
12041665LDA6L-G-E17-6T6-E1個46約38×746.2約7600.109
オープン
799
879(税込)
当日出荷
12041708LDA6L-G-E17-6T6-E2P1箱(2個)46約38×746.2約7600.109
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする