小形LED電球 E17 全方向 T5

小形LED電球 E17 全方向 T5 - アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5 - アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5 - アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5 - アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5 - アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5 - アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5 - アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
誤挿入防止ソケットに対応します。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

口金E17寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
明るさ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(g)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60367852LDA2N-G-E17/W-2T51個25形相当2115昼白色38×7525230
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
60367868LDA2L-G-E17/W-2T51個25形相当2.3100電球色38×7525230
オープン
699
769(税込)
当日出荷
60367877LDA4N-G-E17/W-4T51個40形相当4110昼白色38×7525440
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60367886LDA4L-G-E17/W-4T51個40形相当4.4100電球色38×7525440
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60367895LDA7N-G-E17/W-6T51個60形相当6.9110.1昼白色38×7557760
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60367904LDA8L-G-E17/W-6T51個60形相当7.6100電球色38×7557760
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60367913LDA2N-G-E17/W-2T52P1箱(2個)25形相当2115昼白色38×7525230
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
60367922LDA2L-G-E17/W-2T52P1箱(2個)25形相当2.3100電球色38×7525230
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60367938LDA4N-G-E17/W-4T52P1箱(2個)40形相当4110昼白色38×7525440
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60367947LDA4L-G-E17/W-4T52P1箱(2個)40形相当4.4100電球色38×7525440
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60367965LDA8L-G-E17/W-6T52P1箱(2個)60形相当7.6100電球色38×7557760
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60367956LDA7N-G-E17/W-6T52P1箱(2個)60形相当6.9110.1昼白色38×7557760
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60367956LDA7N-G-E17/W-6T52P07913748LDA6N-G-E17/W-6T102PLDA7N-G-E17/W-6T52P LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマ 07913748LED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ1セット(2個)
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60367868
2020-11-21
用途: 白熱球の取り替え
サービス業

明るくてコスパはとてもいいです。必要でしたらまた買うと思います。

対象商品 : 60367886
2020-01-24
用途: 門灯用
製造業

白熱灯を使っていましたが点灯時間が長いので電気代を試算したところ大きな差があり購入を決めました。これで安心して夜間連続点灯が出来ます。

対象商品 : 60367965
2018-11-21
用途: 食卓の電灯

LED電球は暗いのが難点でしたが、非常に明るく満足です。またカバーの上部まで明るさが届き、クリプトン電球の時と変わらない配光も気に入っています。

対象商品 : 60367956
2017-09-06
用途: 廊下照明
サービス業

廊下に使用 予想以上明るく、量販店より安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする