FIX窓 樹脂サッシ

FIX窓 樹脂サッシ - YKK AP
幅(mm)640寸法(mm)枠見込み:92(出幅65+27かかり代)高さ(mm)970枠の色(内外観)ホワイト総厚(mm)ガラス使用可能:22グリーン購入法適合枠見込(mm)92(出幅65+27かかり代)内容量1セット
関連資料:(0.08MB)
注意
※防火設備としては利用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ガラス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20099418SXF(BW)06009-KNLOW-E複層ガラス/透明
34,300
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20099427SXF(BW)06009-KN1LOW-E複層ガラス/型
34,300
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする